EMPEX INSTRUMENTS Comfort Monitor Temperature/Humidity/Discomfort Index Meter cm Series

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6864-21
AccuracyTemperature ±1°C (-20 to 40°C), Humidity ±3% RH (35 to 75% RH normal temperature)
Dimensions (mm)285x115x38
Humidity Measurement Range (%)10~90
InstallationFor wall hanging
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)115x38x285
Mass (g)500
Power SupplyUnnecessary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature Measurement Range (°C)-20~40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hanging type. Comfortable monitor. A convenient instrument that integrates a temperature / humidity / discomfort index meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan