I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Binoculars Compact 21mm MC Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Magnification: 8x*Objective lens diameter: 21mm*Exit pupil diameter: 2.6mm*Brightness: 6.9*Actual field of view: 7.0*Close distance: 3m*Field of view at 1000m: 123m*Prism material: BK-7*Coating: Multi-coating*Weight: 150g*Size: 81 x 101 x 39mm*Body material: Metallic paint*Body color: Red*Set contents: Original soft case and neck strap included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan