I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Binocular Glasses Loupe Glasses Type 1.6x 2x Lens Set of 2 HF-60 Series

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3863-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Video output: AHD output
Feature
Specification
*Lens magnification: 1.6x, 2x *Material: Lens/acrylic, frame/TR-90 *Working distance (approx.): 1.6x/220-350mm (individual differences), 2x/120-170mm (individual differences) ) * Lens dimensions: 45 x 110 mm * Frame color: Black * Mass (lens): 1.6x/16g, 2x/19g * Accessories: Soft case, lens cloth * Design registration: No. 1441967 * Trademark registration: No. No. 5489316

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan