EMPEX INSTRUMENTS Belmont Temperature and Humidity Meter Gift Box TM Series

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6866-20
AccuracyTemperature ±1°C (-20 to 40°C), Humidity ±3% RH (35 to 75% RH normal temperature)
ColorWalnut
Dimensions (mm)100x88x35
Humidity Measurement Range (%)10~90
InstallationFor desktop
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)88x35x100
Mass (g)175
Power SupplyUnnecessary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature Measurement Range (°C)-20~40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stationary type. Great as a personal gift

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan