MURATEC-KDS Battery charger N

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)110x70x25
Mass (g)95
Trusco Part No.167-3988

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an AC adapter integrated type.
For charging RB-4N (nickel-metal hydride rechargeable battery)
* Only for RB-4N.
Feature
Specification
Charger for exclusive use of RB-4N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan