EMPEX INSTRUMENTS Bar Thermometer (30cm) -20~105°C

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions (mm)301x6
Mass of Main Unit (g)22
Temperature Measurement Range (°C)-20~105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 30 cm glass tube rod thermometer that can measure from -20°C to 105°C. Comes with a case. Red liquid uses white kerosene.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan