KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS Auxiliary grounding rod for grounding resistance meter

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)215x110
Height (mm)215
Power SupplyAA batteries
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable Model4102A,4102A-H,4105A,4105A-H,4106,7100,7245
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a grounding rod required for type A grounding measurement work. (1 set of 2 pieces)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait