STS Aluminum tripod STS-OD-A

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ColorOrange
Length when Shortened (mm)1040
Mass (kg)4.2
Overall Length (mm)1710
Trusco Part No.807-2473

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pursuing ease of use and safety
JIS standard compliant product
Feature
Specification
Leg head shape: spherical Fixed center rod diameter: 5/8 inches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan