NAGANO KEIKI Normal type pressure gauge (Φ100) Embedded type D frame (mounting hole) AE15-231 series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): DIA100 *Shape (mounting): Recessed type D frame (mounting hole) *Connection: G3/8B *Material: Brass *Performance: None *Pressure range: kPa_0~40 *Accuracy: ±1.6% FS*Processing: None*Classification: JIS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan