HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Zoom lens

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)6.000V,60.00V,600.0V,750V
Battery LifeAbout 400 hours
DC Voltage (V)600.0mV ,6.000V,60.00V ,600.0V,1000V
Height (mm)32.5
Length (mm)157.5
Mass (g)235
Maximum Display6000 counts
Power SupplyAA (R6P) battery x 2 (included)
Resistance (Ω)600.0Ω,6.000kΩ ,60.00kΩ,600.0kΩ,6.000MΩ ,60.00MΩ
Sample RateNumerical value 3 times / second Bar graph 30 times / second
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C-mount specification zoom lens with excellent cost performance.
Feature
C-mount specification zoom lens with excellent cost performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan