NiGK Thermo label 8-point display Irreversible 90 degrees

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Height H (mm)8
Length L (mm)100
Thickness (mm)7
Trusco Part No.732-2585

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan