ESCO Micrometer stand

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Ambient Humidity (% RH)10~80
Ambient Temperature (°C)5~35
Atmospheric Pressure Dew Point (°C)-55 or less
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)310 x 392 x 310 (excluding rubber legs)
Gas Pressure (MPa)0.3
Mass (kg)25
Noise Level (dB)55
Power Consumption (kW)0.3
Power Supply VoltageAC100~240V(50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan