HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Extension ring

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Color Change ProcessLight yellow -> black
Discoloration Temperature (°C)40/45/50/55
Mass (g)5
Measurement MethodIrreversibility
Sheet Size (mm)8x20
Trusco Part No.463-5329
Type4-point display type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use extension rings alone or in combination for even higher magnification.
Feature
Use extension rings alone or in combination for even higher magnification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan