ESCO 20Kg Spring type balance

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Display FormatDigital
Maximum Capacity (kg)60
Scale (kg)0.01
TypeStand scales
Unit of Weighingkg
Weighing Pan Dimensions (mm)300x380
Weighing Pan ShapeSquare plate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan