ESCO [Yellow] [Small] Point base

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)±2
DiscolorationWhite -> black
Discoloration Temperature (°C)50-55-60
Height (mm)6.5
Specification3-point display The white circle disappears above the ultra-compact discoloration temperature.
Width (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan