ESCO [7.5-15R] 16 Radius Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Frame (mm)70
Main Unit Size (mm)68X13X18(t)
Mass (g)88
Measuring Range (mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Measuring items1 to 3mm (0.25 feet), 3.5 to 7.0mm (0.5 feet)
Number of Blades17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan