TESTO Wind probe head connection adapter for TESTO440

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Height (mm)110
Length (mm)30
Mass (g)100
Trusco Part No.127-2598
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wind speed probe connection adapter is an accessory required to connect a wind speed probe head or telescopic rod to a wired / wireless handle.
When connecting the wind speed probe head to a wireless or wired handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan