TESTO TESTO750-3 Volt Tester

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)12~690
Continuity Test500kΩ or less
DC Voltage (V)12~690
Dimensions (mm)280x78x35
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)70x270x35
DisplayLED display voltage: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 (V)
Height (mm)270
Length (mm)35
Mass (g)295
Operating Environment-10 ~ 50 °C/95% rH or less
Power Supply2 x AAA batteries
Safety StandardCATIV600V/CATIII1000V
Voltage (V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The operating environment must be free of condensation.
Feature
Specification
(Single phase polarity test) 100-690V/AC, (Phase rotation test) 170-690V/AC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan