TESTO Straight pitot tube 500 mm with temperature sensor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
CoefficientPitot tube: 0.67
Diameter (mm)8
Dimensions (mm)Immersion depth: 150
Length (mm)500
Measurement Range Wind Speed (m/s)+1 ~ +30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If dust-laden flows in ventilation ducts or process air are present and the flow velocities are high, the use of pitot tubes is recommended.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan