YAMAYO (YAMAYO MEASURING TOOLS) Sports tape

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesPile Driver, Piles (3), Storage Bag
Standard Tension (N)20
Tape Length (m)100
Tape Thickness (mm)0.47
Tape Width (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Front: 2mm scale/Back: Marking display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan