Shinko Electronics (VIBRA) Instrumen Ukur Tertentu (Alat Ukur Bersertifikat)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Accuracy classLevel 3/2
Display FormatDigital
Maximum Capacity (g)20/600
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)182x233x74
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Scale (g)0.01/0.1
TypeElectronic balance
Unit of WeighingG (gram)
Weighing Pan Dimensions (mm)140
Weighing Pan ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has two ranges, 20g and 600g, and is designed specifically for dispensing. It can be powered by dry batteries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan