NETSUKEN SN-320PK thermocouple sensor SN-320PK-K01 (2m)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
ElementK thermocouple
Heat Resistance Temperature (°C)(Grip part) 80
Measuring Accuracy± 2.5 ° C or ± 0.75% of measurement temperature, whichever is greater
Suitable ModelSN-320PK
Temperature Measurement Range (°C)-50~300
Temperature Sensing Part (mm)(Tip) DIA2/(root) DIA2.3 x 80 . Togari type
WaterproofIPX6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for oil temperature measurement with a low-priced sensor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan