YAMAYO (YAMAYO MEASURING TOOLS) Measuring Tape Rod with Case (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Length (m)50
Mass (g)7770
Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait