NETSUKEN Resistance temperature detector (PT) sensor

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Accuracy± (0.3 °C + 0.005 [t]) °C * [t] is the value (absolute temperature) displayed regardless of the ± symbol.
ColorGray
FeatureDrip-proof/oil-proof
Heat ResistanceGrip part: Approximately 80 °C
Measuring Range (°C)-50~+300
WaterproofIPX6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-precision measurement is possible with a platinum sensor
For low temperature measurement below 200 ° C
Feature
Specification
Temperature measuring element: Platinum resistance temperature detector Pt100Ω

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan