Tajima (TJM DESIGN) Receiver holder

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Installable width (mm)20~55
Mass of Main Unit (g)120
Outer Dimensions (mm)Vertical 59 x horizontal 153 x depth 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The laser receiver can be attached to staff or pillars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan