Mother Tool Pocket Sized Digital Thermo-hygrometer

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)138x20x23
Humidity Measurement Range (%)20~95
Included Accessories1 x AAA battery
Mounting TypeHandy type
TKG Part No.9-0623-1201
TKG Part No. (2017)6-0557-0601
Temperature DisplayDigital
Temperature Measurement Range (°C)0~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a pen type and convenient to carry. MAX / MIN display function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan