Mother Tool Panel mount type temperature controller

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)±0.8(-50~-40°C),±0.5(-40~85°C),±1.0(85~110°C)
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)72x36x21.3
Input Power7-15V DC (MAX150mA), 12V DC recommended
Mass (g)About 27
Measuring Range (°C)-50~110
Operating Temperature/Humidity Range0 to 40°C/80% RH or less (no condensation)
Output(Relay contact) 1A/30VDC // 0.3A/125VAC
Resolution (°C)0.1
Sampling4 seconds/time
SensorThermistor (included) (MTC103K)
Storage Temperature/Humidity Range-10 to 60 ° C, AA6680% RH or less (no condensation)
Temperature DisplayDigital

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A temperature controller equipped with a relay contact output.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan