YAMAYO (YAMAYO MEASURING TOOLS) Million Open

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Material (Tape)Glass fiber
Standard Tension (N/°C)20/20
Tape Width (mm)12
Thickness (mm)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fiberglass tape measure. ABS resin case.
For electrical / railway construction / general surveying.
Feature
Specification
Surface 2mm, back 5mm increments.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan