BOSCH Level (with aluminum frame and magnet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8342-75
Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm)254x27x50
Mass (g)250
Nominal Size (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High durability due to the sturdy aluminum body and shock-absorbing end cap.
Designed for easy viewing from multiple angles.
Horizontal / vertical measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan