TRUSCO LED Lighting Magnifier

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Length (mm)310
Lens Size (mm)127
Light SourceSMD LED
Overall Height (mm)440
Power Cable (m)About 1.5
Power Consumption (W)5
Power Input (V)100-240
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a lid to protect the lens.
Smooth lens surface reduces eye fatigue
For visual inspection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan