TESTO Flue gas probe Φ8mm/700mm/1000°C

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.2
ConnectorBayonet
Diameter (mm)Probe shaft: 8
HousingMetal housing
Included AccessoriesFlue gas probe 700 mm, filter, cone for fixing the sampling hole, thermocouple sensor for +1000 °C, 2.2 m special hose for NO2/SO2
Length (mm)Probe shaft: 700
Mass (g)690
Maximum Temperature (°C)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flue gas probe 700 mm, with heat-resistant thermocouple up to +1000°C, handle with quick-change system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan