TESTO Fast-Response Waterproof Immersion & Penetration Temperature Probe for Type K Thermocouple (Sensor Termokopel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)±1.5
Dimensions (mm)500xDIA1.5
FeatureWaterproof
Measurement Temperature Range (°C)-40~1000
Response Time (s)5
Trusco Part No.682-8898

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
K thermocouple temperature probe for TESTO175 series/TESTO176 series.
Compatible models: Thermometer 108, 922, 925, 735, 830-T2, 835, Temperature Logger 175T3, 176T3, 176T4, Saveris2-T3, Thermo-hygrometer 635, Multi-environment measuring instrument 440, 400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan