TESTO Extension rod for TESTO440

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Height (mm)475
Length (mm)16
Mass (g)80
Trusco Part No.127-2572
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two 475 mm rods are set, and the entire probe can be extended up to 2 m in combination with the telescopic rod of the wind speed probe.
Used when measuring downflow from high ceilings.
For wind speed probe heads or telescopic rods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan