Tajima (TJM DESIGN) Elevator tripod adapter

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Mass of Main Unit (g)220
Outer Dimensions (mm)Vertical 83 x horizontal 40 x depth 40
Thread Diameter (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operability is further improved when used with an elevator tripod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan