Mother Tool Digital Pen Thermometer

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3728-91
Accuracy (°C)±1°C(-50~150°C)
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)280x22x22
FeatureDrip-proof
Mass (g)About 30
Measuring Range (°C)-50~280
Mounting TypeHandy type
Power SupplyLR44(1.5V)x1
Resolution0.1 °C (-19.9 ~ 199.9 °C) 1 °C except for the left
Sensor Dimensions (mm)DIA3.5x200
Temperature DisplayDigital
Type of thermometerPen thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A drip-proof central thermometer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan