Owon Benchtop Oscilloscope

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Display7 inch LCD
Frequency band (MHz)20
Mass (kg)About 1.1
Memory Length10K
Number of Channels2ch
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)301x152x70
ResolutionVertical resolution: 8 bits
Sample Rate100MSa/s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 channels, sample rate: 100MS/s, ultra-thin body, 7-inch high-resolution LCD, SCPI and LabVIEW support
Waveform analysis, observation of high-speed phenomena, observation of transient phenomena, electrical measurement, inspection, bug analysis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan