Pruftechnik Vibration Analyzer Data Collector

Sebelum PPN:
Rp809.999.900
Spesifikasi
Analog2x Voltage (AC/DC, ±30 V max.), Current (AC/DC, ±30 mA max.)
Current Linedrive (CLD) Accelerometer Maximum (mA, V)10 , 10
Dynamic Range (dB)96 (measurement) / 136 (total)
Frequency Range (kHz)DC ... 51.2 (Acceleration from 0.5 Hz)
ICP-type Accelerometer Maximum (mA, V)2, 24
Input ChannelsVIB 5.310
Input Impedance (kΩ)90, with cable
Sampling Frequency (kHz)up to 131 per channel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan