Waygate Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
Battery2 x AA
DisplayLCD grafis dengan backlight
Measurement MethodPulse-Echo Ultrasonic
Measurement ModeNormal, Min/Max, B-Scan
Measuring Range (mm)±0.6 – 508 (tergantung probe)
Operation Time (hour)Hingga ±60
Resolution (mm/inch)0.01 / 0.001
Special FeaturePengukuran melalui coating (Dual-Multi Mode)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait