SK (Niigata Seiki) Replacement Needle for Pillars Catch Neo

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Mass (g)4
Overall Length (mm)82
Overall Width (mm)5
Thickness (mm)DIA0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan