Wisdom Digital Loudspeaker Management System

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)537x300x125
Distortion Ratio>115u, 0.005@1KHz
Frequency Response (Hz/dB)20 to 20k
Input / output4/8
Power Supply (V)95 to 240
Sampling Rate (kHz)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait