MILWAUKEE Stubby Impact Wrench with Friction Ring (Mesin Bor Impak)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Anvil Type (inch)1/2 Square (Friction Ring)
Impact Rate (ipm)0 to 1100, 0 to 2100, 0 to 3200
Max. Bolt DiameterM16
Maximum Torque (N m)339
No Load Speed (rpm)0 to 1200, 0 to 1800, 0 to 2700
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait