MILWAUKEE LED Boom Light (Lampu kerja)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Extended Light Reach (m)1.1
LumensMaximum: 1000 (L), 2500 (M), 2500 (H)
ModesLow, Medium, High
Runtime (hour)On 5.0Ah Battery: 12 (L), 8 (M), 4.5 (H)
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan