MILWAUKEE Gen 2 Deep Cut Band Saw (Mesin Gergaji Pita Baterai)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)1139.83
Cutting Capacity Rectangular Stock (mm)125x125
No Load Speed (rpm)0 to 116
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan