MILWAUKEE Commercial Crimper (Alat Crimping)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Battery PlatformM18 REDLITHIUM-ION
Head Rotation350
Maximum Aluminum Wire Capacity (mm²)150
Maximum Copper Wire Capacity (mm²)300
Output Force (kN)53
PFM Adaptive Pressure Control SystemYes
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan