Maxxis Motorcycle Tyre M6220 (Ban Luar Motor)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Aspect Ratio70
Load Index47
PositionRear
Rim Diameter (inch)12
Size110/70-12
Speed IndexL
Tire TypeTubeless
Tire Width (mm)110
Tread PatternM6220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan