Jason Meteran Laser

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Automatic Laser Shut Off (s)15
BatteryAAA 2x1.5V
Date Storage20 sets
Laser Class2
Laser Range (m)0.05 to 100
Measurement Accuracy (mm)±2
Measurement Time (s)0.03 to 3
Measurement Unitm/ft/in/ft+in
Storage Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan