Myzox Wide Angle Reflecting Target ZERO 220 Plus

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)45x65x50
Mass (g)137
Myzox Code222305
Set ContentsZ-220P body, glass protection band, pole adapter MAG50, stone tip DMP-M6, special case, instruction manual, hexagon wrench

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prism constant 0mm
Sliding height adjustment High maintainability
9mmΦ pinball compatible
Feature
Prism constant 0mm
Sliding height adjustment High maintainability
9mmΦ pinball compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan