Myzox SS Prism Tripod Package (M-700CP2)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Clamping possible: DIA2.2 to 9 poles
Length when Shortened (mm)162
Mass (g)About 130
Pole Diameter (mm)DMP-150:9,DMP-200:9
Set ContentsCompact prism (M-700CP2), corner adapter, spirit level (PC-40L), dedicated case (M-700CP-C), lens cap, SS prism tripod (PPS-SS), DM pin pole 15cm (DMP-150), DM pin pole 20cm (DMP-200), ferrule (DMP-M6), dedicated case (M-700S-C)
Size (cm)DMP-150:15,DMP-200:20
Size (mm)Total length 306

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for surveying in tight spaces
Feature
Ideal for surveying in tight spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan