CHINO Small radiation thermometer

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
Detection ElementThermopile
InterfaceCommunication: RS-485
Measurement Temperature Range (°C)0~1000
Measuring Distance (mm)DIA8/200
Output SignalCurrent output or thermocouple output
Power ConsumptionMax 1.5VA
Power Input (V)8~36 DC
Rated AccuracyLess than 300°C: ±3.0°C / 300°C or more: 1.0% of the measured value
Reproducibility±0.5°C or ±0.5% of the measured value
Resolution (°C)2
Response Time15ms

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan