Myzox Prism Pole (D Type) 2m 2 Stage

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Included AccessoriesSpirit level (PA-60), special case (PP-200E-C)
Length when Shortened (mm)1133
Mass (kg)0.6
Overall Length (mm)2003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to check the height with 3 color painting of 5 cm pitch Easy lock just by twisting
Feature
Easy to check the height with 3 color painting of 5 cm pitch Easy lock just by twisting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan